CR D250-QF IC328 Inserti per frese a testa tonda per profilatura.

Codice art.: 5667620
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
  • Quantità minima d‘ordine 10 Articolo
  • Ordinabili per multipli di: 10 Articolo
su richiesta
Disponibile in 4-6 giorni lavorativi
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
Codice articolo 5667620
EAN / GTIN 7291075445572
Codice del produttore 5667620
Numero-L L23970 65

Descrizione

Descrizione:

Inserti per Fresatura, Massima profondità di taglio (APMX) 18.3 mm, Spessore inserto (S) 6 mm, Larghezza inserto (W1) 25 mm

Proprietà:

  • Raggio dellinserto (RE) 12.5 mm
  • Cutting Direction (HAND) Right Hand
  • Massima profondità di taglio (APMX) 18.3 mm
  • Spessore inserto (S) 6 mm
  • Larghezza inserto (W1) 25 mm
  • Numero di taglienti 2