Tarcze do oczyszczania (A) , ⌀ tarczy: 125mm

Nr art.: 566758 125
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.

Skaluj ceny:

  • z 1 sztuka
    112,51 PLN / 1 sztuka
  • z 10 sztuki
    93,80 PLN / 1 sztuka
na zamówienie
w magazynie
347 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

⌀ tarczy (mm) Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Zawartość
1 szt.
Platformy
wersja płaska
Średnica
125 mm
Szerokość tarczy T
125 mm
Jednostka napędowa
Szlifierka kątowa
Uchwyt
Rzep
Średnica otworu H
22,23 mm
stopień rozdrobnienia
średni
maks. prędkość obwodowa
60 m/s
min. zalecana prędkość obrotowa
5 000 min-1
Maks. zalecana prędkość obrotowa
7 000 min-1
Maks. prędkość obrotowa
11 000 min-1
Podłoże ścierniwa
włóknina
Stopień twardości
Miękkie
Kolor
Fioletowy
Jednostka zawartości
szt.
Rodzaj produktu
Płótno ścierne
Materiał ścierny
korund zwykły (A)
Grupa materiałów
metalowe
Możliwość użycia do
Obróbka powierzchni
Maks. zawartość żelaza, siarki i chloru
0,1 %

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 566758 125
EAN / GTIN 4067263046882
Numer producenta 566758 125
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela zastosowań

Al / Mg
 
Stal < 900 N/mm²
 
Stal < 1400 N/mm²
 
Stal < 55 HRC
 
Stal < 60 HRC
 
Stal < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
żeliwo szare (sferoidalne)
 
CuZn
 
tworzywo sztuczne, tworzywo sztuczne wzmocnione włóknem szklanym
 
drewniane
 
lakiery
 
uniw.
 
maksymalnie na mokro
 
suchy
 

Opis

Wykonanie:

Ściernice z syntetyczną włókniną nylonową, z równomiernie rozmieszczonym ścierniwem.
Szczególnie odporna, gęsto tkana drobna struktura włókniny o dużej elastyczności i wydajności szlifowania.

Zastosowanie:

Do oczyszczania i usuwania zadziorów z precyzyjnym wykończeniem powierzchni.
talerz z włókna szklanego do bezpośredniego mocowania w szlifierkach kątowych.