{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Kat. Nr.:
| Šlifavimo priemonių kodas | A | |
| Smulkumo laipsnis | vidutinis | |
| Kietumo laipsnis | minkštas | |
| Geležies, sieros ir chloro dalis | < 0,1 % | |
| Forma | plokščias | |
| Disko⌀ | 125 mm | |
| Kiaurymės ⌀ | 22,23 mm | |
| maksimalus apskritiminis greitis | 60 m/s | |
| rekomenduojamas sūkių skaičius | 5 000 min-1 - 7 000 min-1 | |
| maksimalus sūkių skaičius | 11 000 min-1 | |
| Produkto rūšis | Rupaus valymo medžiaga |
| Produkto numeris | 566758 125 | |
| EAN / GTIN | 4067263046882 | |
| Gamintojo numeris | 566758 125 | |
| Gamintojas / atsakingas asmuo | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com |