Diski za čiščenje (A), ⌀ plošče: 125mm

Št. art.: 566758 125
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.

Cene po lestvici:

  • od 1 kos
    18,53 € / 1 kos
  • od 10 kos
    15,44 € / 1 kos
po ponudbi
Na zalogi
245 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

⌀ plošče (mm) Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

  • Kratica za brusno sredstvo: A
  • Delež železa, žvepla in klora: < 0,1
  • Opis oblike: ploščata
  • ⌀ izvrtine: 22,23
  • maksimalna obodna hitrost: 60

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Kratica za brusno sredstvo A
Stopnja preciznosti polfina
Stopnja trdote mehka
Delež železa, žvepla in klora < 0,1 %
Opis oblike ploščata
⌀ plošče 125 mm
⌀ izvrtine 22,23 mm
maksimalna obodna hitrost 60 m/s
Priporočeno število vrtljajev 5.000 min-1 - 7.000 min-1
Maksimalno število vrtljajev 11.000 min-1
Vrsta izdelka groba brusna koprena za čiščenje

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 566758 125
EAN/GTIN 4067263046882
Številka proizvajalca 566758 125
Proizvajalec/odgovorna oseba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela aplikacije

Alu Mg
 
Jeklo < 900 N/mm
 
Jeklo < 1400 N/mm
 
Jeklo < 55 HRC
 
Jeklo < 60 HRC
 
Jeklo < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
Umetna masa, GFK
 
Les
 
Laki
 
Uni
 
mokro maks.
 
suho
 

Opis

Izvedba:

Plošče za grobo čiščenje s sintetično najlonsko kopreno, enakomerno prepredeno z brusnimi zrni.
Ekstremno odporna, tesno prepletena, fina koprenasta struktura z veliko fleksibilnostjo in zmogljivostjo brušenja.

Uporaba:

Za čiščenje in posnemanje zarobka s fino zaključno obdelano površino.
Z brusnim krožnikom iz steklenih vlaken za neposredno vpenjanje na kotne brusilnike.