Korundowe krążki fibrowe GARANT Master INOX, ⌀ 125 mm, Uziarnienie: 60

Nr art.: 566417 60
Rabat
16,01 PLN
Cena za 1 sztuka
Cena obowiązuje do 3 sty 2027
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.

Skaluj ceny:

  • z 1 sztuka
    9,83 PLN 16,01 PLN / 1 sztuka
  • z 50 sztuki
    8,20 PLN 13,34 PLN / 1 sztuka
na zamówienie
w magazynie
10 597 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Uziarnienie Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Oferty

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Średnica 125 mm
Jednostka napędowa Szlifierka kątowa
Średnica otworu H 22,23 mm
maks. prędkość obwodowa 80 m/s
Seria Master INOX
Oznaczenie producenta Fiberscheibe GARANT Master INOX
Rodzaj produktu Krążek fibrowy
Materiał ścierny Ziarno ceramiczne (CER)
Rozmiar ziarna (siatka) 60 siateczka
Do materiału aluminium; Stal stopowa; Titan
Grupa materiałów metalowe
Możliwość użycia do Obróbka powierzchni
Maks. zawartość żelaza, siarki i chloru 0,1 %

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 566417 60
EAN / GTIN 4069515066518
Numer producenta 566417 60
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela zastosowań

Al / Mg
 
Stal < 900 N/mm²
 
Stal < 1400 N/mm²
 
Stal < 55 HRC
 
Stal < 60 HRC
 
Stal < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
żeliwo szare (sferoidalne)
 
CuZn
 
suchy
 

Opis

Wykonanie:

Wysokowydajne ścierniwo o geometrycznym kształcie z aktywną powłoką ścierną (TOP SIZE). Bardzo wysoka i długotrwała wydajność obróbki ubytkowej przy bardzo długiej żywotności.

Zastosowanie:

Do szlifierek kątowych o maksymalnej prędkości obwodowej 80 m/s, wyposażonych w tarcze szlifierskie GARANT nr 566665 / HOLEX nr 566650/6670 lub 3M nr 566690 / 566692. Do szlifowania płaskich lub wypukłych powierzchni o dużej elastyczności.
Do obróbki stali szlachetnej, aluminium, tytanu i stopów niklu.