{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Średnica | 125 mm | |
| Jednostka napędowa | Szlifierka kątowa | |
| Średnica otworu H | 22,23 mm | |
| maks. prędkość obwodowa | 80 m/s | |
| Seria | Master INOX | |
| Oznaczenie producenta | Fiberscheibe GARANT Master INOX | |
| Rodzaj produktu | Krążek fibrowy | |
| Materiał ścierny | Ziarno ceramiczne (CER) | |
| Rozmiar ziarna (siatka) | 80 siateczka | |
| Do materiału | aluminium; Stal stopowa; Titan | |
| Grupa materiałów | metalowe | |
| Możliwość użycia do | Obróbka powierzchni | |
| Maks. zawartość żelaza, siarki i chloru | 0,1 % |
| Numer artykułu | 566417 80 | |
| EAN / GTIN | 4069515066525 | |
| Numer producenta | 566417 80 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |