{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Durchmesser | 125 mm | |
| Antriebsmaschine | Winkelschleifer | |
| Durchmesser Bohrung H | 22,23 mm | |
| Umfangsgeschwindigkeit max. | 80 m/s | |
| Serie | Master INOX | |
| Herstellerbezeichnung | Fiberscheibe GARANT Master INOX | |
| Produktart | Fiberscheibe | |
| Schleifmittel | Keramikkorn (CER) | |
| Korngröße (Mesh) | 60 Mesh | |
| geeignet für Material | Aluminium; Edelstahl (rostfrei); Titan | |
| Werkstoffgruppe | Metall | |
| geeignet zum | Flächenschleifen | |
| Eisen-, Schwefel- und Chlor-Anteil max. | 0,1 % |
| Artikelnummer | 566417 60 | |
| EAN / GTIN | 4069515066518 | |
| Herstellernummer | 566417 60 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |