{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Zawartość |
1 szt.
|
|
| Platformy |
wersja płaska
|
|
| Średnica |
115 mm
|
|
| Jednostka napędowa |
Szlifierka kątowa
|
|
| Uchwyt |
System szybkiej wymiany Roloc™
|
|
| Średnica otworu H |
22,23 mm
|
|
| maks. prędkość obwodowa |
80 m/s
|
|
| Maks. prędkość obrotowa |
13 300 min-1
|
|
| Podłoże ścierniwa |
wulkanizowane krążki fibrowe,
|
|
| Seria |
KF708
|
|
| Oznaczenie producenta |
VSM KF 708
|
|
| Jednostka zawartości |
szt.
|
|
| Rodzaj produktu |
Krążek fibrowy
|
|
| Materiał ścierny |
korund zwykły (A)
|
|
| Rozmiar ziarna (siatka) |
60 siateczka
|
|
| Do materiału |
drewno; Tworzywa sztuczne; stal
|
|
| Grupa materiałów |
wielomateriałowy
|
|
| Możliwość użycia do |
Obróbka powierzchni
|
|
| Maks. zawartość żelaza, siarki i chloru |
0,1 %
|
| Numer artykułu | 566400 60 | |
| EAN / GTIN | 4018875992920 | |
| Numer producenta | 799292 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | VSM Vereinigte Schmirgel- und Maschinen-Fabriken A, Siegmundstraße 17, 30165 Hannover, Deutschland, www.vsmabrasives.com |