Krążki fibrowe KF 708, korund półszlachetny  (A), ⌀ 115 mm, ziarnistość: 50

Nr art.: 566400 50
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.

Skaluj ceny:

  • z 1 sztuka
    3,31 PLN / 1 sztuka
  • z 50 sztuki
    2,74 PLN / 1 sztuka
Chcesz zamówić więcej niż jeden artykuł? Do szybkiego wprowadzenia
na zamówienie
w magazynie
3 239 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

ziarnistość Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Zawartość
1 szt.
Platformy
wersja płaska
Średnica
115 mm
Jednostka napędowa
Szlifierka kątowa
Uchwyt
System szybkiej wymiany Roloc™
Średnica otworu H
22,23 mm
maks. prędkość obwodowa
80 m/s
Maks. prędkość obrotowa
13 300 min-1
Podłoże ścierniwa
wulkanizowane krążki fibrowe,
Seria
KF708
Oznaczenie producenta
VSM KF 708
Jednostka zawartości
szt.
Rodzaj produktu
Krążek fibrowy
Materiał ścierny
korund zwykły (A)
Rozmiar ziarna (siatka)
50 siateczka
Do materiału
drewno; Tworzywa sztuczne; stal
Grupa materiałów
wielomateriałowy
Możliwość użycia do
Obróbka powierzchni
Maks. zawartość żelaza, siarki i chloru
0,1 %

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 566400 50
EAN / GTIN 4018875992890
Numer producenta 727817
Producent/osoba odpowiedzialna VSM Vereinigte Schmirgel- und Maschinen-Fabriken A, Siegmundstraße 17, 30165 Hannover, Deutschland, www.vsmabrasives.com

Tabela zastosowań

Al / Mg
 
Stal < 900 N/mm²
 
Stal < 1400 N/mm²
 
Stal < 55 HRC
 
Stal < 60 HRC
 
Stal < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
żeliwo szare (sferoidalne)
 
CuZn
 
tworzywo sztuczne, tworzywo sztuczne wzmocnione włóknem szklanym
 
drewniane
 
suchy
 

Opis

Wykonanie:

Wytrzymałe, ale bardzo giętkie wulkanizowane krążki fibrowe. Otwór 22,23 mm i nacięcie krzyżowe.
Wysokiej jakości, uniwersalne fibrowe krążki ścierne VSM KF 708 do szlifowania metali, tworzywa sztucznego, drewna itp. Rodzaj ziarna: korund półszlachetny (A).

Zastosowanie:

Na szlifierkach kątowych o maksymalnej prędkości obwodowej 80 m/s, z talerzami szlifierskimi nr 566650 / 566670. Do szlifowania powierzchni płaskich albo wypukłych z dużą elastycznością.