Fiberrondell KF 708 halvädelkorund (A) Ø 115 mm 60

Article no.: 566400 60
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs

Scale prices:

  • from 1 st.
    NOK  7,30 / st.
  • from 50 st.
    NOK  6,05 / st.
on request
På lager
5 982 styck i lager
  • Slipmedlets beteckning: A
  • Järn-, svavel och klorandel: < 0,1
  • hål-⌀: 22,23
  • optimerad för material: Stål
  • maximal periferihastighet: 80

Produktinformasjon

Technical Data

Serie KF708
Slipmedel Halvädelkorund (A)
Slipmedlets beteckning A
Kornstorlek 60
slipmedelsunderlag Vulkanfiber
Järn-, svavel och klorandel < 0,1 %
skiv-⌀ 115 mm
fäste Roloc™ snabbytessystem
hål-⌀ 22,23 mm
tillverkarens beteckning VSM KF 708
passar till snabbytessystem Roloc™
optimerad för material Stål
maximal periferihastighet 80 m/s
maximalt varvtal: 13 300 min-1
Produktslag Fiberskiva

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 566400 60
EAN / GTIN 4018875992920
Manufacturer number 799292

Användningstabell

Alu Mg
 
Stål < 900 N/mm²
 
Stål < 1400 N/mm²
 
Stål < 55 HRC
 
Stål < 60 HRC
 
Stål < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
Plast, glasfiberarmerad plast
 
Trä
 
torrt
 

Beskrivelse

Utförande:

Draghållfasta, men mycket smidiga vulkanfiber. Hål 22,23 mm och korsspår.
Högklassig universalfiberrondell VSM KF 708 för slipning av metaller, plast, trä med mera. Korntyp: halvädelkorund (A).

Användningsdata:

För vinkelslipmaskiner med max. periferihastighet 80 m/s med stödtallrik nr 566650 / 566670. För slipning av plana eller konvexa ytor med hög flexibilitet.

Downloads & documents

Suitable products

Reservdelar
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
    Kornstorlek Unit price incl. VAT
    Direktekjøp

    Sign in to your Account

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen