Kompaktowa tarcza szlifierska U-Edge Pro (ZA), ⌀ 125 mm, Ziarnistość: 40

Nr art.: 566315 40
Rabat
54,06 PLN
Cena za 1 sztuka
Cena obowiązuje do 3 sty 2027
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.

Skaluj ceny:

  • z 1 sztuka
    40,44 PLN 54,06 PLN / 1 sztuka
  • z 5 sztuki
    33,70 PLN 45,04 PLN / 1 sztuka
na zamówienie
w magazynie
644 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Ziarnistość Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Zawartość 1 szt.
Platformy Kształt tarczy
Średnica 125 mm
Talerze stal
Jednostka napędowa Szlifierka kątowa
Średnica otworu H 22,23 mm
Podłoże ścierniwa listwy tworzywo sztuczne
Spoiwo Żywica i żywica syntetyczna
Schemat otworów, Z odsysaniem pyłu Perforacja okrągła
Jednostka zawartości szt.
Rodzaj produktu Talerze szlifierskie
Materiał ścierny Korund cyrkonowy (ZA)
Rozmiar ziarna (siatka) 40 siateczka
Do materiału Stal stopowa; stal
Grupa materiałów metalowe
Możliwość użycia do Obróbka powierzchni; Szlifowanie krawędzi
Właściwości Z odsysaniem pyłu

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 566315 40
EAN / GTIN 4027497233472
Producent/osoba odpowiedzialna LUKAS-ERZETT Vereinigte Schleif- und Fräswerkzeugf, Gebrüder-Lukas-Straße 1, 51766 Engelskirchen, Deutschland, www.lukas-erzett.de

Tabela zastosowań

Stal < 900 N/mm²
 
Stal < 1400 N/mm²
 
Stal < 55 HRC
 
Stal < 60 HRC
 
Stal < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
żeliwo szare (sferoidalne)
 
suchy
 

Opis

Wykonanie:

  • Precyzyjna i wydajna obróbka spoin spawalniczych.
  • Nowe, innowacyjne rozwiązanie eliminuje kompromisy w zakresie zastosowania.
  • Wielowarstwowe płótno ścierne zapewnia równomierny ubytek materiału i długą żywotność.
  • Zintegrowana osłona boczna: niezawodna ochrona narzędzia przed uszkodzeniem.