Plateau-support compact U-Edge Pro (ZA), ⌀ 125 mm, Grain: 40

Réf.: 566315 40
Nouveau produit
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.

Echelle de prix:

  • De 1 Unité
    10,38 € / 1 Unité
  • De 5 Unité
    8,65 € / 1 Unité
Sur demande
Disponibilité
675 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Grain Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Filetage M14
Référence fabricant Kompaktschleifteller U-Edge Pro (ZA)
Sommaire 1 pc.
Description de la forme forme de disque
Diamètre 125 mm
Support acier
Machine motrice meuleuse d’angle
Porte-outils alésage
Diamètre alésage H 22,23 mm
Support Plastique
Liant résine et résine synthétique
Perforations, avec aspiration des poussières perforations rondes
Couleur bleu; gris
Unité contenance pièce
Type de produit Plateaux-supports
Abrasif zirconium (ZA)
Granulométrie (mesh) 40 mesh
Pour matériau acier inoxydable; acier
Groupe de matières Métal
Pour surfaçage; meulage des arêtes
Caractéristiques avec aspiration des poussières

Identification et classification

Référence article 566315 40
EAN / GTIN 4027497233472
Fabricant/personne responsable LUKAS-ERZETT Vereinigte Schleif- und Fräswerkzeugf, Gebrüder-Lukas-Straße 1, 51766 Engelskirchen, Deutschland, www.lukas-erzett.de

Tableau d’application

Acier < 900 N/mm²
 
Acier < 1400 N/mm²
 
Acier < 55 HRC
 
Acier < 60 HRC
 
Acier < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
Fonte GG(G)
 
à sec
 

Description

Exécution:

  • Arasement ponctuel des soudures: précis et efficace.
  • Une innovation élimine les compromis en matière d’applications.
  • Toile abrasive à enroulement multiple pour un enlèvement de matière régulier et une longue durée de vie.
  • Protection intégrée des flancs: protège l’outil de manière fiable contre les dommages.