Pole extension, multiple, fixed

Nr art.: 565980
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 2-3 tygodnie
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
Opakowanie luzem
Rodzaj produktu Przedłużacze biegunów
Długość 230 mm
Szerokość 110 mm
Wysokość 30 mm
Wersja stała

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 565980
EAN / GTIN 4020772536367
Numer producenta 565980
Producent/osoba odpowiedzialna Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Opis

Opis:

Pole extension, multiple, fixed,

Cecha szcz.:

  • Number of pins: 8 C62
  • Arrangement: 2 x 4
  • suitable for: 795x575 / 795x295 / 640x295 / 490x295 / 490x475 / 640x575 / 950x295 / 950x575
  • A: 110 mm
  • B: 230 mm
  • H ±0.05: 30 mm
  • Pole size: 50 mm
  • Weight: 4840 g