Heavy pneumatic toggle clamp

Nr art.: 565866
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 2-3 tygodnie
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
Numer artykułu 565866
EAN / GTIN 4020772536350
Numer producenta 565866
Producent/osoba odpowiedzialna Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Opis

Opis:

Heavy pneumatic tensioner, double acting.
Max. Operating pressure 6 bar. With infinitely adjustable opening angle in the range from 10° to 135°. Aluminium housing. With pneumatic end position damping and self-locking. Standard with inductive interrogation 24V. Supplied without clamping arm.
Accessories (not included in scope of delivery):
- Clamping arm No. 6828SP in the middle, right and left
- Connection cable for inductive interrogation

Cecha szcz.:

  • Size: 63
  • Tension torque at 5 bar: 380 Nm
  • Holding torque max.: 1500 Nm
  • Weight: 4.8 Kg
  • Size: 63
  • B: 144
  • C: 106.0
  • C1 *: 93
  • C2: 11.0
  • C3: 6.5
  • C4: 5.0
  • C5: 17.0
  • C6: 109
  • C7: 53
  • C8: 63.5
  • C9: -
  • ØD H7: -
  • ØD1 H7

    : 8
  • G: -
  • G1: M8
  • G2: G1/4
  • H ±0.2: 51.5
  • H1: 329
  • H2: 158.5
  • H3: 16.5
  • H4 +0.1: 55
  • H5: 36.5
  • Size: 63
  • H6: 67
  • H7 N9: -
  • I ±0.1: 28
  • L: 79
  • L1 -0.5: 48
  • L2: 43
  • L3: 48
  • N*: -
  • N1*: -
  • N2 ±0.05: -
  • N3 ±0.05: -
  • N4 ±0.05: -
  • N5*: 32
  • N6 ±0.1: 11.0
  • N7 ±0.05: 27
  • N8*: 30
  • S h9: 22
  • T: -
  • T1: -
  • T2: 12
  • T3: 12
  • Piston Ø
    : 63