Beskrivelse:
Kraftig pneumatisk strammer, dobbeltvirkende.
Maks. driftstryk 6 bar. Med trinløs indstillelig åbningsvinkel i området fra 10 til 135 grader. Hus lavet af aluminium. Med pneumatisk endepositionsdæmpning og selvlåsende. Standard med induktivt forhør 24 V. Leveres uden spændearm.
Tilbehør (ikke inkluderet i Leveres inkl .):
- Spændearm nr. 6828 SP i midten, højre og venstre
- Tilslutningskabel til induktiv afhøring
Egenskab:
- Størrelse: 63
- Tilspændingsmoment ved 5 bar: 380 Nm
- Holdemoment maks.: 1500 Nm
- Vægt: 4.8 kg
- Størrelse: 63
- B: 144
- C: 106,0
- C1 *: 93
- C2: 11,0
- C3: 6,5
- C4: 5,0
- C5: 17,0
- C6: 109
- C7: 53
- C8: 63,5
- C9: -
- ØD H7: -
- ØD1 H7
: 8 - G: -
- G1: M8
- G2: G1/4
- H ±0.2: 51,5
- H1: 329
- H2: 158,5
- H3: 16,5
- H4 +0,1: 55
- H5: 36,5
- Størrelse: 63
- H6: 67
- H7 N9: -
- I ±0.1: 28
- L: 79
- L1 -0,5: 48
- L2: 43
- L3: 48
- N*: -
- N1*: -
- N2 ±0.05: -
- N3 ±0.05: -
- N4 ±0.05: -
- N5*: 32
- N6 ±0.1: 11,0
- N7 ±0.05: 27
- N8*: 30
- S h9: 22
- T: -
- T1: -
- T2: 12
- T3: 12
- Stempel Ø
: 63