Tensor neumático pesado

Número de artículo: 565866
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 2-3 semanas
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
Número de artículo 565866
EAN / GTIN 4020772536350
Número del fabricante 565866
Fabricante/responsable Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Descripción

Descripción:

Tensor neumático pesado, doble acción.
Max. Presión de funcionamiento 6 bar. Con ángulo de apertura infinitamente ajustable en el rango de 10° a 135°. Vivienda hecha de aluminio. Con amortiguación neumática de posición final y autobloqueo. Estándar con interrogatorio inductivo 24V. Suministrado sin brazo de sujeción.
Accesorios (no incluidos en suministro estándar):
- Brazo de sujeción Nº 6828SP en el centro, derecha e izquierda
- Cable de conexión para interrogatorio inductivo

Característica:

  • Tamaño: 63
  • Torque de tensión a 5 bar: 380 Nm
  • Retención de torsión max.: 1500 Nm
  • peso: 4,8 kg
  • Tamaño: 63
  • An: 144
  • C: 106,0
  • C1 *: 93
  • C2: 11,0
  • C3: 6,5
  • C4: 5,0
  • C5: 17,0
  • C6: 109
  • C7: 53
  • C8: 63,5
  • C9: -
  • ØD H7: -
  • ØD1 H7

    : 8
  • G: -
  • G1: M8
  • G2: G1/4
  • H ±0,2: 51,5
  • H1: 329
  • H2: 158,5
  • H3: 16,5
  • H4 +0,1: 55
  • H5: 36,5
  • Tamaño: 63
  • H6: 67
  • H7 N9: -
  • I ±0,1: 28
  • L: 79
  • L1 -0,5: 48
  • L2: 43
  • L3: 48
  • N*: -
  • N1*: -
  • N2 ±0,05: -
  • N3 ±0,05: -
  • N4 ±0,05: -
  • N5*: 32
  • N6 ±0,1: 11,0
  • N7 ±0,05: 27
  • N8*: 30
  • S h9: 22
  • T: -
  • T1: -
  • T2: 12
  • T3: 12
  • Ø de pistón
    : 63