Lamellrondell (special-ZA) glasfiberrygg koniska 80

Art-nr: 565570 80
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader

Priser:

  • Från 1st.
    72,69  SEK / st.
  • Från 10st.
    60,67  SEK / st.
på begäran
I lager
241 styck i lager
  • Slipmedlets beteckning: ZA
  • Formbeskrivning: konvex
  • hål-⌀: 22,23
  • optimerad för material: INOX; Stål
  • maximal periferihastighet: 80

Produktdetaljer

Tekniska data

Slipmedlets beteckning ZA
Kornstorlek 80
Formbeskrivning konvex
skiv-⌀ 125 mm
hål-⌀ 22,23 mm
optimerad för material INOX; Stål
maximal periferihastighet 80 m/s
Produktslag Lamellslipskiva

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 565570 80
EAN/GTIN 9003171602449
Tillverkarens nummer 160244

Benämning

Utförande:

Lamellrondell med hög, aggressiv skäreffekt och oöverträffad utslitningstid. Specialzirkoniumoxid (ZA) med kylande beläggning på bomullsväv. Glasfiberrygg. För alla material. Mycket hög beläggningstäthet.
Lamellslipskiva med zirkoniumoxid (ZA) och kylande skikt på bomullsväv. Glasfiberrygg. För alla material. Mycket hög beläggningstäthet.