Legyezős csiszolótárcsa (speciális ZA) üvegszálas tányér kúpos, ⌀ 125 mm, Szemcsézet: 40

Cikkszám: 565570 40
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.

Árak skálázása:

  • 1 Darab -től/tól
    5,07 € / 1 Darab
  • 10 Darab -től/tól
    4,23 € / 1 Darab
érdeklődés szerint
Raktáron
1 651 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Szemcsézet Ár / 1 Darab (ÁFA-val)

Elérhető

  • Csiszolóeszköz rövid jelölése: ZA
  • Alak leírása: kúpos
  • Furat ⌀: 22,23
  • Anyaghoz optimalizálva: INOX; Acél
  • Maximális kerületi sebesség: 80

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Csiszolóeszköz rövid jelölése ZA
Szemcsézet 40
Alak leírása kúpos
Tárcsa ⌀ 125 mm
Furat ⌀ 22,23 mm
Anyaghoz optimalizálva INOX; Acél
Maximális kerületi sebesség 80 m/s
Termék fajtája Legyezős csiszolótárcsa

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 565570 40
EAN / GTIN 9003171602401
Gyártó száma 160240
Gyártó/felelős személy Tyrolit Schleifmittelwerke Swarovski KG, Swarovskistraße 33, 6130 SCHWAZ, Österreich, www.tyrolit.de

Leírás

Kivitel:

Lamellás tárcsa, nagy és agresszív csiszolási teljesítménnyel, egyedülálló élettartam mellett. Speciális cirkon korund (ZA) hűtő bevonattal a pamutszöveten. Üvegszálas tányér. Minden anyaghoz. Rendkívül nagy bevonatvastagság.
Legyezős csiszolótárcsa cirkon korunddal (ZA) és hűtő bevonattal a pamutszöveten. Üvegszálas tányér. Minden anyaghoz. Rendkívül nagy bevonatvastagság.