• Do ceny tego produktu doliczono dopłatę.

Wachlarzowe tarcze ścierne (Spezial ZA), talerz z włókna szklanego stożkowe, ⌀ 115 mm, ziarnistość: 80

Nr art.: 565560 80
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.

Skaluj ceny:

  • z 1 sztuka
    25,27 PLN / 1 sztuka
  • z 10 sztuki
    21,14 PLN / 1 sztuka
na zamówienie
w magazynie
135 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

ziarnistość Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Zawartość 1 szt.
Platformy kształt stożkowy
Średnica 115 mm
Talerze włókno szklane
Jednostka napędowa Szlifierka kątowa
Uchwyt Otwór
Średnica otworu H 22,23 mm
stopień rozdrobnienia średni
maks. prędkość obwodowa 80 m/s
Min. zalecany kąt natarcia 15 stopni
Maks. zalecany kąt natarcia 25 stopni
Podłoże ścierniwa bawełna
spoiwo Żywica i żywica syntetyczna
Jednostka zawartości szt.
Rodzaj produktu Wachlarzowe tarcze ścierne
Materiał ścierny Korund cyrkonowy (ZA)
Rozmiar ziarna (siatka) 80 siateczka
Do materiału Stal stopowa; stal
Grupa materiałów metalowe
Możliwość użycia do Obróbka powierzchni; Szlifowanie krawędzi
Właściwości Z warstwą chłodzącą
Maks. zawartość żelaza, siarki i chloru 0,1 %

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 565560 80
EAN / GTIN 9003171602357
Numer producenta 160235
Producent/osoba odpowiedzialna Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de

Opis

Wykonanie:

Tarcza wachlarzowa o wysokiej i agresywnej zdolności szlifowania oraz bardzo dużej trwałości. Specjalny korund cyrkonowy (ZA) z chłodzącą powłoką na tkaninie bawełnianej. Talerz z włókna szklanego. Do wszystkich materiałów. Bardzo duża gęstość okładziny.
Wachlarzowe tarcze ścierne z korundem cyrkonowym (ZA) i powłoką chłodzącą na tkaninie bawełnianej. Talerz zbrojony włóknem szklanym. Do wszystkich materiałów. Bardzo duża gęstość okładziny.