{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Zawartość | 1 szt. | |
| Platformy | kształt stożkowy | |
| Średnica | 115 mm | |
| Talerze | włókno szklane | |
| Jednostka napędowa | Szlifierka kątowa | |
| Uchwyt | Otwór | |
| Średnica otworu H | 22,23 mm | |
| stopień rozdrobnienia | średni | |
| maks. prędkość obwodowa | 80 m/s | |
| Min. zalecany kąt natarcia | 15 stopni | |
| Maks. zalecany kąt natarcia | 25 stopni | |
| Podłoże ścierniwa | bawełna | |
| spoiwo | Żywica i żywica syntetyczna | |
| Jednostka zawartości | szt. | |
| Rodzaj produktu | Wachlarzowe tarcze ścierne | |
| Materiał ścierny | Korund cyrkonowy (ZA) | |
| Rozmiar ziarna (siatka) | 60 siateczka | |
| Do materiału | Stal stopowa; stal | |
| Grupa materiałów | metalowe | |
| Możliwość użycia do | Obróbka powierzchni; Szlifowanie krawędzi | |
| Właściwości | Z warstwą chłodzącą | |
| Maks. zawartość żelaza, siarki i chloru | 0,1 % |
| Numer artykułu | 565560 60 | |
| EAN / GTIN | 9003171602302 | |
| Numer producenta | 160230 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de |