Flapskive (special ZA), glasvævstallerken konisk, ⌀ 115 mm, Korn: 80

Art.-nr.: 565560 80
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.

Priser:

  • fra 1 styk
    28,58 DKK / 1 styk
  • fra 10 styk
    23,86 DKK / 1 styk
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
328 styk på lager

Vælg variant og styktal

Korn Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

  • Slibemiddelforkortelse: ZA
  • Jern-, svovl- og klorandel: < 0,1
  • Formbeskrivelse: Skrå
  • Borings-⌀: 22,23
  • optimeret til materiale: INOX; Stål

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Slibemiddel Zirkonkorund (ZA)
Slibemiddelforkortelse ZA
Korn 80
slibeaktiv, kølende belægning ja
Slibemiddelunderlag Bomuldsvæv
Jern-, svovl- og klorandel < 0,1 %
Formbeskrivelse Skrå
Skive-⌀ 115 mm
Borings-⌀ 22,23 mm
Holdeskive Glasvævsskive
optimeret til materiale INOX; Stål
Maks. omfangshastighed 80 m/s
Produkttype Flapskive

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 565560 80
EAN/GTIN 9003171602357
Producentnummer 160235
Producent/ansvarlig person Tyrolit Schleifmittelwerke Swarovski KG, Swarovskistraße 33, 6130 SCHWAZ, Österreich, www.tyrolit.de

Betegnelse

Udførelse:

Flapskive med meget høj og aggressiv skæreevne og enestående standtid. Specialzirkonkorund (ZA) med kølende belægning på bomuldsstof. Glasvævsskive. Til alle materialer. Meget høj belægningstæthed.
Lamelslibeskive med zirkonkorund (ZA) og kølende belægning på bomuldsvæv. Glasvævskive. Til alle materialer. Meget høj belægningstæthed.