• La prețul acestui articol s-a adăugat o taxă suplimentară.

Disc de şlefuire în evantai (ZA special) disc din fibră de sticlă conic, ⌀ 115 mm, Granulaţie: 60

Cod articol.: 565560 60
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.

Preţuri fixe pentru cantităţi mari:

  • de la 1 buc.
    4,47 € / 1 buc.
  • de la 10 bucăți
    3,74 € / 1 buc.
La cerere
În stoc
217 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Granulaţie Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Cuprins 1 buc.
Formă conic
Diametru 115 mm
Disc purtător fibră de sticlă
Maşină acţionată Polizor unghiular
Suport Alezaj
Diametrul găurii H 22,23 mm
Grad de fineţe medie
Viteză periferică max. 80 m/s
Unghiul de poziționare recomandat min. 15 grad
Unghiul de poziționare recomandat max. 25 grad
Suport de material abraziv Bumbac
Liant Rășină și rășină sintetică
Conținut unitate bucată
Tip produs Disc de şlefuit în evantai
Materiale abrazive Corindon de zirconiu (ZA)
Dimensiunea boabelor (plasă) 60 mesh
Recomandat pentru material Oţel superior; oțel
Grupă de materiale Metal
Recomandat pentru Şlefuirea suprafeţelor; Șlefuire margini
Caracteristici Acoperire de răcire
Conţinut de fier, sulf şi clor max. 0,1 %

Identificare și clasificare

Cod articol 565560 60
EAN / GTIN 9003171602302
Număr producător 160230
Producător/responsabil Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de

Descriere

Execuţie:

Disc de şlefuire în evantai cu capacitate de tăiere ridicată şi agresivă şi cu durabilitate inegalabilă. Corindon de zirconiu special (ZA) cu strat de acoperire de răcire pe ţesătură de bumbac. Disc din fibră de sticlă. Pentru toate materialele. Densitate foarte mare a stratului de acoperire.
Disc de şlefuire în evantai cu corindon de zirconiu (ZA) cu strat de acoperire de răcire pe ţesătură de bumbac. Disc din fibră de sticlă. Pentru toate materialele. Densitate foarte mare a stratului de acoperire.