• Do ceny tego produktu doliczono dopłatę.

Tarcze ścierne wachlarzowe 1169F, Cubitron™ III, talerz z włókna szklanego wersja płaska, ⌀ 125 mm, Uziarnienie: 60

Nr art.: 565455 60
Nowy produkt
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.

Skaluj ceny:

  • z 1 sztuka
    41,77 PLN / 1 sztuka
  • z 10 sztuki
    34,83 PLN / 1 sztuka
na zamówienie
w magazynie
369 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Uziarnienie Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Platformy wersja płaska
Średnica 125 mm
Jednostka napędowa Szlifierka kątowa
Średnica otworu H 22,23 mm
maks. prędkość obwodowa 80 m/s
Podłoże ścierniwa talerz z włókna szklanego,
Rodzaj produktu Wachlarzowe tarcze ścierne
Materiał ścierny Ziarno ceramiczne (CER)
Rozmiar ziarna (siatka) 60 siateczka
Do materiału Stal stopowa; stal
Grupa materiałów metalowe
Możliwość użycia do Szlifowanie krawędzi
Maks. zawartość żelaza, siarki i chloru 0,1 %

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 565455 60
EAN / GTIN 068060117571
Producent/osoba odpowiedzialna 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Tabela zastosowań

Stal < 900 N/mm²
 
Stal < 1400 N/mm²
 
Stal < 55 HRC
 
Stal < 60 HRC
 
Stal < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
żeliwo szare (sferoidalne)
 
suchy
 

Opis

Wykonanie:

Powleczona precyzyjnie ukształtowanym ziarnem ceramicznym Cubitron™ III zapewniającym maksymalną wydajność szlifowania i żywotność.
Zwłaszcza do obróbki krawędzi.

Zastosowanie:

Idealna do szybkiego i chłodnego szlifowania stali trudnoskrawalnych za pomocą szlifierek kątowych o dużej mocy.