• Auf diesen Artikelpreis wurde ein Rohstoffzuschlag erhoben.

Fächerschleifscheibe 1169F Cubitron™ III, Glasgewebeteller flach, ⌀ 125 mm, Körnung: 60

Artikel-Nr.: 565455 60
Neuheit
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.

Staffelpreise:

  • ab 1 Stück
    8,27 € / 1 Stück
  • ab 10 Stück
    6,89 € / 1 Stück
auf Anfrage
Sofort lieferbar
369 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Körnung Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Form flach
Durchmesser 125 mm
Antriebsmaschine Winkelschleifer
Durchmesser Bohrung H 22,23 mm
Umfangsgeschwindigkeit max. 80 m/s
Schleifmittelunterlage Glasgewebeteller
Produktart Fächerschleifscheibe
Schleifmittel Keramikkorn (CER)
Korngröße (Mesh) 60 Mesh
geeignet für Material Edelstahl (rostfrei); Stahl
Werkstoffgruppe Metall
geeignet zum Kantenschleifen
Eisen-, Schwefel- und Chlor-Anteil max. 0,1 %

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 565455 60
EAN / GTIN 068060117571
Hersteller/verantwortliche Person 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Anwendertabelle

Stahl < 900 N/mm²
 
Stahl < 1400 N/mm²
 
Stahl < 55 HRC
 
Stahl < 60 HRC
 
Stahl < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
trocken
 

Beschreibung

Ausführung:

Belegt mit präzisionsgeformtem Cubitron™ III Keramikkorn für maximale Abschliffleistung und Standzeit.
Ideal für Kantenbearbeitung.

Verwendung:

Ideal zum schnellen und kühlen Schleifen schwer spanbarer Stähle mit leistungsstarken Winkelschleifern.