Ściernice wachlarzowe SLTT (CER AD), płasko-skośne do obróbki INOX, ⌀ 125 mm, Uziarnienie: 40

Nr art.: 565424 40
Nowy produkt
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.

Skaluj ceny:

  • z 1 sztuka
    52,90 PLN / 1 sztuka
  • z 10 sztuki
    44,09 PLN / 1 sztuka
na zamówienie
w magazynie
403 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Uziarnienie Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Platformy wersja płaska
Średnica 125 mm
Talerze stal
Jednostka napędowa Szlifierka kątowa
Uchwyt Otwór
Średnica otworu H 22,23 mm
maks. prędkość obwodowa 80 m/s
Seria SLTT
Rodzaj produktu Wachlarzowe tarcze ścierne
Materiał ścierny Ziarno ceramiczne (CER)
Rozmiar ziarna (siatka) 40 siateczka
Do materiału Stal stopowa; stal
Grupa materiałów metalowe
Możliwość użycia do Szlifowanie krawędzi
Właściwości Bez wibracji
Maks. zawartość żelaza, siarki i chloru 0,1 %

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 565424 40
EAN / GTIN 4027497223459
Producent/osoba odpowiedzialna LUKAS-ERZETT Vereinigte Schleif- und Fräswerkzeugf, Gebrüder-Lukas-Straße 1, 51766 Engelskirchen, Deutschland, www.lukas-erzett.de

Tabela zastosowań

Al / Mg
 
Stal < 900 N/mm²
 
Stal < 1400 N/mm²
 
Stal < 55 HRC
 
Stal < 60 HRC
 
Stal < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
żeliwo szare (sferoidalne)
 
CuZn
 
suchy
 

Opis

Wykonanie:

Płytki o opatentowanym, sierpowatym kształcie i rozmieszczeniu zapewniają bardzo wysoką gęstość okładziny, co przyczynia się do bardzo dużej wydajności szlifowania i trwałości.
Solidna tarcza podporowa z blachy stalowej. Cicha i niepowodująca wibracji.
SLTT to najwydajniejszy model spośród płytkowych tarcz szlifierskich z serii iQ. Mocna stalowa tarcza nośna oraz listki o sierpowatym kształcie zapewniają maksymalną stabilność i najwyższą wydajność obróbki ubytkowej. Ziarno ceramiczne AD z efektem samoostrzenia. Brak tępienia i przegrzewania. Dodatkowe listki zapewniają większą wydajność, wyjątkową stabilność i maksymalne osiągi.
Najwyższa wydajność szlifowania, ziarna ceramiczne AD z efektem samoostrzenia się. Brak tępienia i przegrzewania. Doskonale nadają się również do szlifowania krawędzi.
Tarcze ścierne wachlarzowe z powłoką CeramicAd przeznaczone dla monterów konstrukcji metalowych, specjalistycznych zakładów spawalniczych, przetwórców stali nierdzewnej oraz konserwatorów przemysłowych. Nadają się zwłaszcza do: Inox, stali o wysokiej wytrzymałości, a także stali konstrukcyjnej. Samoostrzące się ziarno ceramiczne zapewnia agresywne cięcie i długą żywotność, nawet przy intensywnej eksploatacji. Szczególnie nadaje się do przygotowywania spoin spawalniczych, szlifowania krawędzi oraz wymagających intensywności celów obróbki, w których kluczowe znaczenie mają kontrolowany ubytek materiału i bezpieczeństwo procesu.

Zastosowanie:

Do wysokich wydajności szlifowania przy długiej trwałości.
Mocne nośniki ze stali, szlifowane krawędzie.

Wskazówka:

Tarcze ścierne wachlarzowe bez talerza SLTflex do łagodnego szlifu, obróbki spoin pachwinowych itp. patrz nr 566300 i następne.