Muela abrasiva a láminas SLTT (CER AD), plano-oblicuo para INOX, ⌀ 125 mm, Tamaño de grano: 40

Número de artículo: 565424 40
Nuevo producto
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.

Precios de la escala:

  • Precio unitario comprando 1 unidad(es)
    10,17 € / 1 unidad
  • Precio unitario comprando 10 unidades(es)
    8,47 € / 1 unidad
a petición
En stock
403 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tamaño de grano Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Forma Forma plana
Diámetro 125 mm
Plato portante acero
Máquina de accionamiento Lijadora angular
Asiento Perforación
Diámetro perforación H 22,23 mm
Velocidad circunferencial máx. 80 m/s
Serie SLTT
Tipo de producto Muela abrasiva a láminas
Abrasivos Grano de cerámica (CER)
Tamaño de grano (malla) 40 malla
Para material Acero fino; acero
Grupo de material Metal
Aptitud para Rectificado de cantos
Características Con pocas vibraciones
Proporción máx. de hierro, azufre y cloro 0,1 %

Identificación y clasificación

Número de artículo 565424 40
EAN / GTIN 4027497223459
Fabricante/responsable LUKAS-ERZETT Vereinigte Schleif- und Fräswerkzeugf, Gebrüder-Lukas-Straße 1, 51766 Engelskirchen, Deutschland, www.lukas-erzett.de

Tablas de Aplicación

Alu Mg
 
Stål < 900 N/mm²
 
Stål < 1400 N/mm²
 
Stål < 55 HRC
 
Stål < 60 HRC
 
Stål < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG (G)
 
CuZn
 
tør
 

Descripción

Ejecución:

La forma patentada de las láminas, en forma de hoz y la disposición permiten obtener la máxima densidad de recubrimiento para una capacidad de rectificado y una durabilidad extraordinarias.
Plato de soporte resistente de chapa de acero. Silencioso y de pocas vibraciones.
El SLTT es el modelo más potente de la gama de discos de lamas abrasivas iQ. El robusto disco con soporte de acero y las láminas en forma de hoz garantizan la máxima estabilidad y el mayor rendimiento de lijado. Grano de cerámica AD con efecto de autoafilado. No se produce vitrificación ni recalentamiento. Láminas adicionales para un mayor rendimiento, estabilidad extremadamente alta y máximo rendimiento.
Potencia de rectificado máxima, grano de cerámica AD con efecto de retroafilado. No se produce vitrificación ni recalentamiento. Muy buena aptitud para el rectificado de bordes.
Muelas abrasivas a láminas con recubrimiento CeramicAd para constructores metálicos, empresas especializadas en soldadura, procesadores de acero inoxidable y técnicos de mantenimiento industrial. Especialmente adecuado para: INOX, aceros de alta resistencia o incluso acero de construcción. El grano cerámico autoafilable garantiza un corte eficaz y una larga vida útil, incluso en condiciones de uso intensivo. Especialmente indicada para la preparación de cordones de soldadura, el rectificado de cantos y tareas de mecanizado exigentes en las que la eliminación controlada de material y la seguridad del proceso son fundamentales.

Aplicación:

Para capacidad de rebaje máxima, con larga duración.
Soportes de acero resistentes, con bordes pulidos.

Nota:

Las muelas abrasivas a láminas sin plato SLTflex para un rectificado suave, mecanizado de costura en ángulo, etc. se encuentran en el n.º 566300 ss.