Tarcze ścierne wachlarzowe long life ZA stożkowe, ⌀ 125 mm, Ziarnistość: 60

Nr art.: 565265 60
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.

Skaluj ceny:

  • z 1 sztuka
    22,23 PLN / 1 sztuka
  • z 10 sztuki
    18,53 PLN / 1 sztuka
na zamówienie
w magazynie
4 477 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Ziarnistość Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Oferty

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Zawartość 1 szt.
Platformy kształt stożkowy
Średnica 125 mm
Talerze włókno szklane
Jednostka napędowa Szlifierka kątowa
Średnica otworu H 22,23 mm
stopień rozdrobnienia zgrubne
maks. prędkość obwodowa 80 m/s
Podłoże ścierniwa płótno
Jednostka zawartości szt.
Rodzaj produktu Wachlarzowe tarcze ścierne
Materiał ścierny Korund cyrkonowy (ZA)
Rozmiar ziarna (siatka) 60 siateczka
Do materiału Stal stopowa; stal
Grupa materiałów metalowe
Możliwość użycia do Zeszlifowanie; Obróbka powierzchni; Szlifowanie krawędzi
Maks. zawartość żelaza, siarki i chloru 0,1 %

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 565265 60
EAN / GTIN 4062406162429
Numer producenta 565265 60
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela zastosowań

Stal < 900 N/mm²
 
Stal < 1400 N/mm²
 
Stal < 55 HRC
 
Stal < 60 HRC
 
Stal < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
żeliwo szare (sferoidalne)
 
uniw.
 
suchy
 

Opis

Wykonanie:

  • Korund cyrkonowy (ZA) klasy premium zapewnia maksymalną wydajność szlifowania.
  • Mocna tkanina z mieszanki poliestrowo-bawełnianej zapewnia idealne ścieranie oraz stabilność podczas obróbki krawędzi.
  • Stabilny talerz podporowy z włókna szklanego dla optymalnego wywierania nacisku.
  • Uniwersalne zastosowanie do obróbki stali i INOX.
  • Optymalne efekty na szlifierkach kątowych niskiej i dużej mocy.

long life – bardzo ścisłe ułożenie listków zapewnia maksymalną trwałość.

Zastosowanie:

Uniwersalne prace szlifierskie, szlif powierzchniowy, ścieranie wyrównujące i obróbka krawędzi.