Flapskive long life ZA, konisk, ⌀ 125 mm, Korn: 60

Art.-nr.: 565265 60
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.

Priser:

  • fra 1 styk
    28,46 DKK / 1 styk
  • fra 10 stykker
    23,73 DKK / 1 styk
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
1.312 styk på lager

Vælg variant og styktal

Korn Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Tilbud

Produktdetaljer

Teknisk data

Indhold 1 stk.
Form konisk
Diameter 125 mm
Holdeskive glasfiber
Drevmaskine vinkelsliber
Diameter, hul H 22,23 mm
Finhedsgrad grov
Periferihastighed maks. 80 m/s
Slibemiddelunderlag Tekstil
Indhold, enhed stk.
Produkttype Flapskive
Slibemiddel zirkonkorund (ZA)
Kornstørrelse (mesh) 60 mesh
Egnet til materiale specialstål; stål
Materialegruppe metal
Egnet til slibning; planslibning; kantslibning
Jern-, svovl- og klorandel maks. 0,1 %

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 565265 60
EAN/GTIN 4062406162429
Producentnummer 565265 60
Producent/ansvarlig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Anvendelsestabel

Stål < 900 N/mm²
 
Stål < 1400 N/mm²
 
Stål < 55 HRC
 
Stål < 60 HRC
 
Stål < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG (G)
 
Uni
 
tør
 

Betegnelse

Udførelse:

  • Førsteklasses zirkonkorund (ZA) giver maksimal slibeydelse.
  • Robust polyester/bomuld-blandingsvæv giver optimal slidstyrke og stabilitet ved kantslibning.
  • Stabil glasfiberskive giver optimalt pressetryk.
  • Universelt egnet til stål og INOX.
  • Bedste resultater på vinkelslibere med lav og høj ydelse.

long life - meget tæt lamelplacering giver maksimal standtid.

Anvendelse:

Universelle slibeopgaver, fladeslibning, bortslibningsopgaver og kantbearbejdning.