{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Zawartość | 100 szt. | |
| Platformy | kształt stożkowy | |
| Średnica | 125 mm | |
| Talerze | włókno szklane | |
| Jednostka napędowa | Szlifierka kątowa | |
| Uchwyt | Otwór | |
| Średnica otworu H | 22,23 mm | |
| maks. prędkość obwodowa | 80 m/s | |
| Podłoże ścierniwa | płótno | |
| spoiwo | Żywica i żywica syntetyczna | |
| Jednostka zawartości | szt. | |
| Rodzaj produktu | Wachlarzowe tarcze ścierne | |
| Materiał ścierny | Korund cyrkonowy (ZA) | |
| Rozmiar ziarna (siatka) | 60 siateczka | |
| Do materiału | Stal stopowa; stal | |
| Grupa materiałów | metalowe | |
| Możliwość użycia do | Zeszlifowanie; Obróbka powierzchni; Szlifowanie krawędzi | |
| Maks. zawartość żelaza, siarki i chloru | 0,1 % |
| Numer artykułu | GG5265 60 | |
| EAN / GTIN | 4067263136798 | |
| Numer producenta | GG5265 60 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |