{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Zawartość | 1 szt. | |
| Platformy | wersja płaska | |
| Średnica | 115 mm | |
| Talerze | z tworzywa sztucznego | |
| Jednostka napędowa | Szlifierka kątowa | |
| Średnica otworu H | 22,23 mm | |
| stopień rozdrobnienia | drobne | |
| maks. prędkość obwodowa | 80 m/s | |
| Podłoże ścierniwa | płótno | |
| spoiwo | Żywica i żywica syntetyczna | |
| Oznaczenie producenta | speed CER flach | |
| Jednostka zawartości | szt. | |
| Rodzaj produktu | Wachlarzowe tarcze ścierne | |
| Materiał ścierny | Ziarno ceramiczne (CER) | |
| Rozmiar ziarna (siatka) | 120 siateczka | |
| Do materiału | Stal stopowa | |
| Grupa materiałów | metalowe | |
| Możliwość użycia do | Obróbka powierzchni; Szlifowanie krawędzi | |
| Właściwości | Z warstwą chłodzącą; Z odsadzeniem | |
| Maks. zawartość żelaza, siarki i chloru | 0,1 % |
| Numer artykułu | 565234 120 | |
| EAN / GTIN | 4062406159306 | |
| Numer producenta | 565234 120 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |