Vějířovitý brusný kotouč speed CER plochý, ⌀ 115 mm, Zrnitost: 120

Artiklové číslo: 565234 120
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.

Odstupňování cen:

  • od 1 ks
    100,00 CZK / 1 ks
  • od 10 kusy
    83,00 CZK / 1 ks
na poptávku
Ihned k dodání
1 085 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Zrnitost Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Nabídka

Údaje o výrobku

Technické údaje

Obsah 1 ks
Tvar plochý
Průměr 115 mm
Nosný kotouč plast
Hnací stroj Úhlová bruska
Průměr otvoru H 22,23 mm
Stupeň jemnosti jemný
Obvodová rychlost max. 80 m/s
Podklad brusného materiálu tkanina
Pojivo Pryskyřice a umělá pryskyřice
Označení výrobce speed CER flach
Obsah jednotka ks
Druh produktu Vějířovitý brusný kotouč
Brusiva Keramické zrno (CER)
Velikost jádra (síťovina) 120 mesh
Vhodné pro materiál Ušlechtilá ocel
Materiálová skupina Kov
Vhodné k Brusky na plochy; Rohové brusky
Vlastnosti Chladicí povlak; Možnost resetu
Obsah železa, síry a chloru max. 0,1 %

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 565234 120
EAN / GTIN 4062406159306
Číslo výrobce 565234 120
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Aplikační tabulka

Al Mg
 
Ocel < 900 N/mm
 
Ocel < 1400 N/mm
 
Ocel < 55 HRC
 
Ocel < 60 HRC
 
Ocel < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
Uni
 
suché
 

Popis

Provedení:

  • Kvalitní, samoostřící keramické zrno (CER) pro maximální brusný výkon a nízký přítlačný tlak.
  • Brusný povlak pro studený brus.
  • Robustní směsová tkanina Poly-Cotton pro ideální opotřebení a stabilitu v použití na hranách.
  • Ergonomický a vibrace tlumící polyesterový plastový talíř (lze vynulovat).
  • Nejlepší výsledky na výkonných úhlových bruskách.

speed - Ploché uspořádání lamel pro vysoký objem třísek za časovou jednotku a dlouhou životnost.

Použití:

Přesné srážení hran, obrábění hran a rovinné broušení.