Lamellslipskiva speed CER plan 120

Article no.: 565234 120
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs

Scale prices:

  • from 1 st.
    NOK  52,81 / st.
  • from 10 st.
    NOK  44,04 / st.
on request
På lager
304 styck i lager
  • Slipmedlets beteckning: Keramik
  • Järn-, svavel och klorandel: < 0,1
  • Formbeskrivning: plan
  • hål-⌀: 22,23
  • optimerad för material: INOX

Produktinformasjon

Technical Data

Slipmedel Keramikkorn (CER)
Slipmedlets beteckning Keramik
Kornstorlek 120
slipaktiv, kylande beläggning yes
Järn-, svavel och klorandel < 0,1 %
Formbeskrivning plan
skiv-⌀ 115 mm
hål-⌀ 22,23 mm
optimerad för material INOX
maximal periferihastighet 80 m/s
Produktslag Lamellslipskiva

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 565234 120
EAN / GTIN 4062406159306

Användningstabell

Alu Mg
 
Stål < 900 N/mm²
 
Stål < 1400 N/mm²
 
Stål < 55 HRC
 
Stål < 60 HRC
 
Stål < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
Uni
 
torrt
 

Beskrivelse

Utförande:

  • Högklassigt självskärpande keramikkorn (CER) för maximal slipeffekt och lågt presstryck.
  • Slipaktiv beläggning för sval slipning.
  • Robust polycottonblandväv för idealisk avverkning och stabilitet vid kantanvändning.
  • Ergonomisk och vibrationsdämpande polyesterplastrondell (återställbar).
  • Bästa resultat på kraftfulla vinkelslipar.

speed - Flack lamellanordning för hög spånvolym per tidsenhet och lång användningstid.

Användningsdata:

Exakt avfasning, kantbearbetning och ytslipning.