Tarcze ścierne wachlarzowe speed CER płasko, ⌀ 115 mm, Ziarnistość: 40

Nr art.: 565234 40
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.

Skaluj ceny:

  • z 1 Sztuka
    20,90 PLN / 1 Sztuka
  • z 10 Sztuka
    17,40 PLN / 1 Sztuka
na zamówienie
w magazynie
6 610 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Ziarnistość Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

  • oznaczenie ziarnistości: ceramiczne,
  • zawartość żelaza, siarki i chloru: < 0,1
  • Opis kształtu: płaskie
  • ⌀ otworu: 22,23
  • zoptymalizowane dla materiału: INOX

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Oferty

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Materiały ścierne Ziarno ceramiczne (CER)
oznaczenie ziarnistości ceramiczne,
ziarnistość 40
aktywna powłoka chłodząca tak
zawartość żelaza, siarki i chloru < 0,1 %
Opis kształtu płaskie
⌀ tarczy 115 mm
⌀ otworu 22,23 mm
zoptymalizowane dla materiału INOX
maks. prędkość obwodowa 80 m/s
Rodzaj produktu Tarcze ścierne wachlarzowe

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 565234 40
EAN / GTIN 4062406159276
Numer producenta 565234 40
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela zastosowań

Al / Mg
 
Stal < 900 N/mm²
 
Stal < 1400 N/mm²
 
Stal < 55 HRC
 
Stal < 60 HRC
 
Stal < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
żeliwo szare (sferoidalne)
 
CuZn
 
uniw.
 
suchy
 

Opis

Wykonanie:

  • Wysokiej jakości ziarno ceramiczne (CER) z efektem samoostrzenia zapewnia maksymalną wydajność szlifowania i niewielki nacisk.
  • Powłoka z aktywnego spoiwa ściernego zapewnia chłodny szlif.
  • Mocna tkanina z mieszanki poliestrowo-bawełnianej zapewnia idealne ścieranie oraz stabilność podczas obróbki krawędzi.
  • Ergonomiczny, tłumiący drgania talerz poliestrowy (z możliwością odstawiania).
  • Optymalne efekty na szlifierkach kątowych dużej mocy.

speed – płaskie ułożenie listków zapewnia wysoką objętościową wydajność skrawania i długą trwałość.

Zastosowanie:

Dokładne fazowanie, obróbka krawędzi i szlif powierzchniowy.