Fächerschleifscheibe speed CER flach, ⌀ 115 mm, Körnung: 40

Artikel-Nr.: 565234 40
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.

Staffelpreise:

  • ab 1 Stück
    4,36 € / 1 Stück
  • ab 10 Stück
    3,63 € / 1 Stück
auf Anfrage
Sofort lieferbar
2 205 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Körnung Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Im Set

Produktdetails

Technische Daten

Inhalt 1 St.
Form flach
Durchmesser 115 mm
Trägerteller Kunststoff
Antriebsmaschine Winkelschleifer
Durchmesser Bohrung H 22,23 mm
Feinheitsgrad sehr grob
Umfangsgeschwindigkeit max. 80 m/s
Schleifmittelunterlage Gewebe
Bindung Harz und Kunstharz
Herstellerbezeichnung speed CER flach
Inhalt Einheit Stück
Produktart Fächerschleifscheibe
Schleifmittel Keramikkorn (CER)
Korngröße (Mesh) 40 Mesh
geeignet für Material Edelstahl (rostfrei)
Werkstoffgruppe Metall
geeignet zum Flächenschleifen; Kantenschleifen
Eigenschaften kühlende Beschichtung; zurücksetzbar
Eisen-, Schwefel- und Chlor-Anteil max. 0,1 %

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 565234 40
EAN / GTIN 4062406159276
Herstellernummer 565234 40
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Anwendertabelle

Alu Mg
 
Stahl < 900 N/mm²
 
Stahl < 1400 N/mm²
 
Stahl < 55 HRC
 
Stahl < 60 HRC
 
Stahl < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
Uni
 
trocken
 

Beschreibung

Ausführung:

  • Hochwertiges, selbstschärfendes Keramikkorn (CER) für maximale Schleifleistung und niedrigen Anpressdruck.
  • Schleifaktive Beschichtung für kühlen Schliff.
  • Robustes Polycotton-Mischgewebe für ideale Abnutzung und Stabilität im Kanteneinsatz.
  • Ergonomischer und Vibrationsdämpfender Polyester-Kunststoffteller (zurücksetzbar).
  • Beste Ergebnisse auf leistungsstarken Winkelschleifern.

speed - Flache Lamellenanordnung für hohes Zeitspanvolumen und hohe Standzeit.

Verwendung:

Exaktes Anfasen, Kantenbearbeitung und Flächenschliff.