U-washer

Nr art.: 564055
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 2-3 tygodnie
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
Powierzchnia lakierowane proszkowo
Rodzaj produktu Podkładka nieokreślona
Średnica zewnętrzna 10,6 mm
Średnica wewnętrzna min. d1 4,2 mm
Grubość 3 mm
Materiał stal
Zawartość 1 szt.
Masa 1 g

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 564055
EAN / GTIN 4020772250065
Numer producenta 564055
Producent/osoba odpowiedzialna Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Opis

Opis:

U-washer, matt black.
For clamping screws 6890B.

Cecha szcz.:

  • Size: 0
  • ØA: 4.2
  • B: 8.1
  • C: 3.0
  • D: 10.6
  • E: 9
  • Weight: 1 g