{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Oberfläche | pulverbeschichtet | |
| Produktart | Scheibe unspezifiziert | |
| Durchmesser außen | 10,6 mm | |
| Durchmesser innen min. d1 | 4,2 mm | |
| Stärke | 3 mm | |
| Material | Stahl | |
| Inhalt | 1 St. | |
| Gewicht | 1 g |
| Artikelnummer | 564055 | |
| EAN / GTIN | 4020772250065 | |
| Herstellernummer | 564055 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de |