{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Platformy | Proste | |
| Średnica | 115 mm | |
| Szerokość tarczy T | 1 mm | |
| Jednostka napędowa | Szlifierka kątowa | |
| Średnica otworu H | 22,23 mm | |
| maks. prędkość obwodowa | 80 m/s | |
| Min. zalecany kąt natarcia | 90 stopni | |
| Maks. zalecany kąt natarcia | 90 stopni | |
| Podłoże ścierniwa | Włókno szklane | |
| Twardość | N | |
| spoiwo | Żywica i żywica syntetyczna | |
| Min. grubość materiału | 3 mm | |
| Maks. grubość materiału | 5 mm | |
| Jednostka zawartości | szt. | |
| Rodzaj produktu | Tarcze ścierne do przecinania | |
| Materiał ścierny | korund zwykły (A) | |
| Rozmiar ziarna (siatka) | 60 siateczka | |
| Specyfikacja | A60N-BFP | |
| Do materiału | aluminium; metale nieżelazne i kolorowe | |
| Grupa materiałów | metalowe | |
| Maks. zawartość żelaza, siarki i chloru | 0,1 % |
| Numer artykułu | 563406 115 | |
| EAN / GTIN | 9009012019322 | |
| Numer producenta | 34332821 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de |