{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Formă | Dreaptă | |
| Diametru | 115 mm | |
| Lățime disc T | 1 mm | |
| Maşină acţionată | Polizor unghiular | |
| Diametrul găurii H | 22,23 mm | |
| Viteză periferică max. | 80 m/s | |
| Unghiul de poziționare recomandat min. | 90 grad | |
| Unghiul de poziționare recomandat max. | 90 grad | |
| Suport de material abraziv | Fibre de sticlă | |
| Duritate | N | |
| Liant | Rășină și rășină sintetică | |
| Grosimea materialului min. | 3 mm | |
| Grosimea materialului max. | 5 mm | |
| Conținut unitate | bucată | |
| Tip produs | Disc de debitat | |
| Materiale abrazive | corindon normal (A) | |
| Dimensiunea boabelor (plasă) | 60 mesh | |
| Specificaţie | A60N-BFP | |
| Recomandat pentru material | aluminiu; Metale neferoase | |
| Grupă de materiale | Metal | |
| Conţinut de fier, sulf şi clor max. | 0,1 % |
| Cod articol | 563406 115 | |
| EAN / GTIN | 9009012019322 | |
| Număr producător | 34332821 | |
| Producător/responsabil | Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de |