Slijpschijf PREMIUM*** extra dun, Schijf-⌀: 115mm

Artikelnummer: 563406 115
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.

Schaalprijzen:

  • van 1 Stuk
    € 2,47 / 1 Stuk
  • van 25 Stuk
    € 2,06 / 1 Stuk
op aanvraag
Op voorraad
2.562 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Schijf-⌀ (mm) Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

  • Slijpmiddelaanduiding: A
  • IJzer-, zwavel- en chloorgehalte: < 0,1
  • Vormbeschrijving: recht
  • Boring-⌀: 22,23
  • aanbevolen aanzethoek: 90

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Slijpmiddelaanduiding A
Specificatie A60N-BFP
IJzer-, zwavel- en chloorgehalte < 0,1 %
Vormbeschrijving recht
Schijf-⌀ 115 mm
Schijfbreedte 1 mm
Boring-⌀ 22,23 mm
Voor materiaaldiktes 3 mm - 5 mm
aanbevolen aanzethoek 90 graden
geoptimaliseerd voor materiaal Aluminium; Non-ferro- en zachte metalen
Aandrijfmachine Haakse slijper
Maximale omtreksnelheid 80 m/s
Producttype Doorslijpschijf

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 563406 115
EAN/GTIN 9009012019322
Nummer fabrikant 34332821
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Tyrolit Schleifmittelwerke Swarovski KG, Swarovskistraße 33, 6130 SCHWAZ, Österreich, www.tyrolit.de

Toepassingstabel

Alu Mg
 
CuZn
 
droog
 

Omschrijving

Uitvoering:

Speciaal type voor het doorslijpen van non-ferrometalen zoals aluminium, messing, brons etc.

Toepassing:

Voor het doorslijpen op elektrische en pneumatische haakse slijpers met maximaal 80 m/s snijsnelheid vc.

Specificatie:

A60N-BFP.

Tip:

De schijfdikte moet minstens 20% van de door te slijpen materiaaldikte bedragen.

Downloads en documenten

Diensten en productadviseurs

Meld u aan