{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Odcień, Niebieskie | Niebieski nocny | |
| Zawartość | 1 szt. | |
| Platformy | Proste | |
| Średnica | 115 mm | |
| Szerokość tarczy T | 1,6 mm | |
| Jednostka napędowa | Szlifierka kątowa | |
| Średnica otworu H | 22,23 mm | |
| Maks. prędkość obwodowa | 80 m/s | |
| Min. zalecany kąt natarcia | 90 stopni | |
| Maks. zalecany kąt natarcia | 90 stopni | |
| Maks. prędkość obrotowa | 13 300 min-1 | |
| Kształt ISO | 41 | |
| Spoiwo | Żywica i żywica syntetyczna | |
| Min. grubość materiału | 7,7 mm | |
| Maks. grubość materiału | 8 mm | |
| Oznaczenie producenta | Cubitron™ 3 | |
| Kolor | Niebieskie | |
| Jednostka zawartości | szt. | |
| Rodzaj produktu | Tarcze ścierne do przecinania | |
| Materiał ścierny | Ziarno ceramiczne (CER) | |
| Specyfikacja | A36S-BF | |
| Do materiału | Stal stopowa; stal | |
| Grupa materiałów | metalowe | |
| Maks. zawartość żelaza, siarki i chloru | 0,1 % | |
| Norma | EN 12413 | |
| Oznaczenia ziarnistości 3M | Cubitron™ 3 |
| Numer artykułu | 563319 115 | |
| EAN / GTIN | 4064035079239 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de |