{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Farbton, blau | Nachtblau | |
| Inhalt | 1 St. | |
| Form | gerade | |
| Durchmesser | 115 mm | |
| Breite Scheibe T | 1,6 mm | |
| Antriebsmaschine | Winkelschleifer | |
| Durchmesser Bohrung H | 22,23 mm | |
| Umfangsgeschwindigkeit max. | 80 m/s | |
| empfohlener Anstellwinkel min. | 90 Grad | |
| empfohlener Anstellwinkel max. | 90 Grad | |
| Drehzahl max. | 13 300 min-1 | |
| Form ISO | 41 | |
| Bindung | Harz und Kunstharz | |
| Stärke Material min. | 7,7 mm | |
| Stärke Material max. | 8 mm | |
| Herstellerbezeichnung | Cubitron™ 3 | |
| Farbe | blau | |
| Inhalt Einheit | Stück | |
| Produktart | Trennscheibe | |
| Schleifmittel | Keramikkorn (CER) | |
| Spezifikation | A36S-BF | |
| geeignet für Material | Edelstahl (rostfrei); Stahl | |
| Werkstoffgruppe | Metall | |
| Eisen-, Schwefel- und Chlor-Anteil max. | 0,1 % | |
| Norm | EN 12413 | |
| 3M Körnungsbezeichnung | Cubitron™ 3 |
| Artikelnummer | 563319 115 | |
| EAN / GTIN | 4064035079239 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de |