{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. Št.:
| Brusno sredstvo | Keramična brusna zrna (CER) | |
| Kratica za brusno sredstvo | Keramika | |
| Specifikacija | A36S-BF | |
| Delež železa, žvepla in klora | < 0,1 % | |
| Oblika | 41 | |
| Opis oblike | ravna | |
| ⌀ plošče | 115 mm | |
| Debelina plošče | 1,6 mm | |
| ⌀ izvrtine | 22,23 mm | |
| za debeline materiala | 7,7 mm - 8 mm | |
| priporočen nastavni kot | Radij stopinj | |
| za material | INOX; Jeklo | |
| Pogonski stroj | Kotni brusilnik | |
| maksimalna obodna hitrost | 80 m/s | |
| Maksimalno število vrtljajev | 13.300 min-1 | |
| Vrsta izdelka | Rezalna plošča |
| Številka izdelka | 563319 115 | |
| EAN/GTIN | 4064035079239 | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de |