• Do ceny tego produktu doliczono dopłatę.

Tarcze ścierne do przecinania PREMIUM***, ⌀ tarczy: 125mm

Nr art.: 563250 125
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.

Skaluj ceny:

  • z 1 sztuka
    19,87 PLN / 1 sztuka
  • z 25 sztuki
    16,61 PLN / 1 sztuka
na zamówienie
w magazynie
2 280 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

⌀ tarczy (mm) Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Zawartość
1 szt.
Platformy
Proste
Średnica
125 mm
Szerokość tarczy T
2 mm
Jednostka napędowa
Szlifierka kątowa
Średnica otworu H
22,23 mm
maks. prędkość obwodowa
80 m/s
Min. zalecany kąt natarcia
90 stopni
Maks. zalecany kąt natarcia
90 stopni
Maks. prędkość obrotowa
12 200 min-1
Kształt ISO
41
Min. grubość materiału
6 mm
Maks. grubość materiału
10 mm
Oznaczenie producenta
PREMIUM***
Jednostka zawartości
szt.
Rodzaj produktu
Tarcze ścierne do przecinania
Materiał ścierny
korund zwykły (A)
Specyfikacja
A30S-BFXA
Do materiału
stal
Grupa materiałów
metalowe

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 563250 125
EAN / GTIN 9003176370671
Numer producenta 637067
Producent/osoba odpowiedzialna Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de

Tabela zastosowań

Stal < 900 N/mm²
 
Stal < 1400 N/mm²
 
Stal < 55 HRC
 
Stal < 60 HRC
 
Stal < 67 HRC
 
żeliwo szare (sferoidalne)
 
suchy
 

Opis

Wykonanie:

Twarda, wysokowydajna tarcza ścierna do przecinania, zwłaszcza do blach, kształtowników i rur stalowych, o bardzo dużej trwałości.
Nie nadaje się do stali INOX (zawartość Fe, S und Cl > 0,1 %).

Zastosowanie:

Do przecinania na szlifierkach kątowych elektrycznych i pneumatycznych z maksymalną prędkością skrawania Vc = 80 m /s.

Specyfikacja:

A30S-BFXA.

Wskazówka:

Grubość tarczy powinna wynosić co najmniej 20% grubości przecinanego materiału.