Kapskiva PREMIUM*** 125 mm

Article no.: 563250 125
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs

Scale prices:

  • from 1 st.
    NOK  45,30 / st.
  • from 25 st.
    NOK  37,77 / st.
on request
På lager
2 748 styck i lager
  • Slipmedlets beteckning: A
  • Formbeskrivning: rak
  • hål-⌀: 22,23
  • rekommenderad arbetsvinkel: 90
  • optimerad för material: Stål

Produktinformasjon

Technical Data

Slipmedlets beteckning A
Specifikation A30S-BFXA
Form 41
Formbeskrivning rak
skiv-⌀ 125 mm
skivbredd 2 mm
hål-⌀ 22,23 mm
för materialtjocklek 6 mm - 10 mm
rekommenderad arbetsvinkel 90 grad
optimerad för material Stål
Maskin Vinkelslipmaskiner
maximal periferihastighet 80 m/s
maximalt varvtal: 12 200 min-1
Produktslag Kapskiva

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 563250 125
EAN / GTIN 9003176370671
Manufacturer number 637067

Användningstabell

Stål < 900 N/mm²
 
Stål < 1400 N/mm²
 
Stål < 55 HRC
 
Stål < 60 HRC
 
Stål < 67 HRC
 
GG(G)
 
torrt
 

Beskrivelse

Utförande:

Hård och högeffektiv kapskiva speciellt avsedd för stålplåt, stålprofiler och stålrör. Mycket lång utslitningstid.
Inte lämplig för rostfritt stål (Fe-, S- och Cl-andel > 0,1 %).

Användningsdata:

För handkapning med el- och tryckluftsdrivna vinkelslipmaskiner med max. skärhastighet vc 80 m/s.

Specifikation:

A30S-BFXA.

Anmärkning:

Skivtjockleken ska uppgå till minst 20 % av tjockleken på materialet som ska kapas.