{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Šlifavimo priemonių kodas | A | |
Specifikacija | A30S-BFXA | |
Forma | 41 | |
Forma | tiesi | |
Disko⌀ | 125 mm | |
Disko storis | 2 mm | |
Kiaurymės ⌀ | 22,23 mm | |
kai medžiagos storis | 6 mm - 10 mm | |
rekomenduojamas posvyrio kampas | 90 laipsniai | |
optimaliai parinkta medžiagai | Plienas | |
pavaros mechanizmas | Kampinis šlifuoklis | |
maksimalus apskritiminis greitis | 80 m/s | |
maksimalus sūkių skaičius | 12 200 min-1 | |
Produkto rūšis | Pjovimo diskas |
Produkto numeris | 563250 125 | |
EAN / GTIN | 9003176370671 | |
Gamintojo numeris | 637067 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
![]() ![]() Pjovimo diskas PREMIUM*** 125 mm
reikia užklausti
Yra sandėlyje
2 534 vnt. yra sandėlyje
nuo
1
Vienetai
3,61 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
nuo
25
Vienetai
3,01 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
18 716 vnt. yra sandėlyje
nuo
1
Vienetai
2,76 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
nuo
25
Vienetai
2,30 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Kiaurymės ⌀ | 22,23 | 22,23 |
rekomenduojamas posvyrio kampas | 90 | 90 |
Forma | 41 | 41 |
kai medžiagos storis | 6 ;10 | 3 ;5 |
maksimalus sūkių skaičius | 12 200 | 12 200 |
Disko storis | 2 | 1 |
Šlifavimo priemonių kodas | A | A |