• Do ceny tego produktu doliczono dopłatę.

Ściernice do przecinania PREMIUM*** superwąskie, ⌀ tarczy: 125mm

Nr art.: 563116 125
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.

Skaluj ceny:

  • z 1 sztuka
    22,39 PLN / 1 sztuka
  • z 25 sztuki
    18,69 PLN / 1 sztuka
na zamówienie
w magazynie
911 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

⌀ tarczy (mm) Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Zawartość 1 szt.
Platformy Proste
Średnica 125 mm
Szerokość tarczy T 0,8 mm
Jednostka napędowa Szlifierka kątowa
Uchwyt Otwór
Średnica otworu H 22,23 mm
maks. prędkość obwodowa 80 m/s
Maks. zalecany kąt natarcia 90 stopni
Maks. prędkość obrotowa 12 200 min-1
spoiwo Żywica i żywica syntetyczna
Min. grubość materiału 2,4 mm
Maks. grubość materiału 4 mm
Oznaczenie producenta PREMIUM*** super schmal
Jednostka zawartości szt.
Rodzaj produktu Tarcze ścierne do przecinania
Materiał ścierny korund zwykły (A)
Rozmiar ziarna (siatka) 60 siateczka
Specyfikacja A60R-BFP
Do materiału Stal stopowa; z blachy stalowej
Grupa materiałów metalowe
Maks. zawartość żelaza, siarki i chloru 0,1 %

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 563116 125
EAN / GTIN 9003172418209
Numer producenta 34332801
Producent/osoba odpowiedzialna Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de

Tabela zastosowań

Al / Mg
 
Stal < 900 N/mm²
 
Stal < 1400 N/mm²
 
Stal < 55 HRC
 
Stal < 60 HRC
 
Stal < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
żeliwo szare (sferoidalne)
 
CuZn
 
tworzywo sztuczne, tworzywo sztuczne wzmocnione włóknem szklanym
 
uniw.
 
suchy
 

Opis

Wykonanie:

Bardzo wąskie tarcze ścierne 0,8 mm do wykonywania najszybszych cięć w cienkościennych materiałach (np. blacha karoserii). Niewielki stopień tworzenia się zadziorów i obciążenia termicznego.

Zastosowanie:

Do przecinania na szlifierkach kątowych elektrycznych i pneumatycznych z maksymalną prędkością skrawania 80 m /s vc.

Specyfikacja:

A60R-BFP.

Wskazówka:

Grubość tarczy powinna wynosić co najmniej 20% grubości przecinanego materiału. Stosować tarcze do przecinania INOX o zmniejszonej prędkości skrawania.