• La prețul acestui articol s-a adăugat o taxă suplimentară.

Disc de debitat PREMIUM*** super îngust, ⌀ discurilor: 125mm

Cod articol.: 563116 125
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.

Preţuri fixe pentru cantităţi mari:

  • de la 1 buc.
    3,97 € / 1 buc.
  • de la 25 bucăți
    3,31 € / 1 buc.
La cerere
În stoc
970 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ discurilor (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Denumirea producătorului PREMIUM*** super schmal
Cuprins 1 buc.
Formă Dreaptă
Diametru 125 mm
Lățime disc T 0,8 mm
Maşină acţionată Polizor unghiular
Suport Alezaj
Diametrul găurii H 22,23 mm
Viteză periferică max. 80 m/s
Unghiul de poziționare recomandat max. 90 grad
Turaţie max. 12.200 min-1
Liant Rășină și rășină sintetică
Grosimea materialului min. 2,4 mm
Grosimea materialului max. 4 mm
Conținut unitate bucată
Tip produs Disc de debitat
Materiale abrazive corindon normal (A)
Dimensiunea boabelor (plasă) 60 mesh
Specificaţie A60R-BFP
Recomandat pentru material Oţel superior; Tablă de oţel
Grupă de materiale Metal
Conţinut de fier, sulf şi clor max. 0,1 %

Identificare și clasificare

Cod articol 563116 125
EAN / GTIN 9003172418209
Număr producător 34332801
Producător/responsabil Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de

Tabel de aplicaţii

Alu Mg
 
Oţel < 900 N/mm²
 
Oţel < 1400 N/mm²
 
Oţel < 55 HRC
 
Oţel < 60 HRC
 
Oţel < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
Plastic, GRP
 
Uni
 
Uscat
 

Descriere

Execuţie:

Disc de debitat super subţire 0,8 mm pentru tăieturi extrem de rapide în materiale cu pereţi subţiri (de ex. tablele de caroserie). Formare minimă de bavuri şi încărcare termică redusă.

Aplicaţie:

Pentru secţionarea liberă pe polizoarele unghiulare electrice şi pneumatice cu o viteză de aşchiere vc de maxim 80 m/s.

Specificaţie:

A60R-BFP.

Notă:

Grosimea discului trebuie să fie minim 20% din grosimea materialului de secţionat. A se folosi discuri de debitat INOX cu viteză de aşchiere redusă.