{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Obsah | 1 ks | |
| Tvar | Rovné | |
| Průměr | 125 mm | |
| Šířka kotouče T | 0,8 mm | |
| Hnací stroj | Úhlová bruska | |
| Upínač | Otvor | |
| Průměr otvoru H | 22,23 mm | |
| Obvodová rychlost max. | 80 m/s | |
| Doporučený úhel přistavení max. | 90 stupně | |
| Otáčky max. | 12 200 min-1 | |
| Pojivo | Pryskyřice a umělá pryskyřice | |
| Pevnost materiálu min. | 2,4 mm | |
| Pevnost materiálu max. | 4 mm | |
| Označení výrobce | PREMIUM*** super schmal | |
| Obsah jednotka | ks | |
| Druh produktu | Dělicí kotouč | |
| Brusiva | normální korund (A) | |
| Velikost jádra (síťovina) | 60 mesh | |
| Specifikace | A60R-BFP | |
| vhodné pro materiál | Ušlechtilá ocel; Ocelový plech | |
| Materiálová skupina | Kov | |
| Obsah železa, síry a chloru max. | 0,1 % |
| Katalogové číslo | 563116 125 | |
| EAN / GTIN | 9003172418209 | |
| Číslo výrobce | 34332801 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de |