Link clamp, pneumatic, flange version

Nr art.: 562508
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 2-3 tygodnie
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
Numer artykułu 562508
EAN / GTIN 4020772024192
Numer producenta 562508
Producent/osoba odpowiedzialna Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Opis

Opis:

Lever clamp, pneumatic, flange version, double-acting with sensor groove and magnetic piston for end position detection.
Mechanical parts made of steel, burnished. Piston rod not rusting, polished. Base body made of anodized aluminum. Wear-resistant surface thanks to HART-COAT® coating.
Complete with clamping screw.

Cecha szcz.:

  • Size: 50
  • F3: 0.76 kN
  • Contact screw: M12 x 50
  • Weight: 1900 g
  • Size: 50
  • A: 22
  • B: 77.5
  • ØD2: 8.5
  • ØD3: 67
  • E: 26.0
  • F: 63.5
  • G: 58
  • G6: 32
  • H: 65
  • H1: 200
  • H2: 79
  • H3: 25
  • H5: 11
  • H6: 10.5
  • Carbide: 47.0 – 57.0
  • I: 30
  • M: 75
  • P: 100
  • R: G1/8
  • Piston Ø
    : 50
  • α: 72°