Håndtagsstrammer, pneumatisk, flangeversion

Art.-nr.: 562508
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 2-3 uger
0 styk på lager

Vælg variant og styktal

Pris pr. 1 styk (inkl. moms)
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
Artikelnummer 562508
EAN/GTIN 4020772024192
Producentnummer 562508
Producent/ansvarlig person Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 FELLBACH, Deutschland, www.amf.de

Betegnelse

Beskrivelse:

Håndtagsklemme, pneumatisk, flangeversion, dobbeltvirkende med sensorrille og magnetisk stempel til registrering af slutposition.
Mekaniske dele lavet af stål, poleret. Stempelstangen er ikke rustfri, poleret. Base krop lavet af aluminium, anodiseret. Slidstærk overflade takket være HART-COAT®-belægning.
Komplet med spændeskrue.

Egenskab:

  • Størrelse: 50
  • F3: 0,76kN
  • Trykskrue: M12 x 50
  • Vægt: 1900 g
  • Størrelse: 50
  • A: 22
  • B: 77,5
  • ØD2: 8,5
  • ØD3: 67
  • E: 26,0
  • F: 63,5
  • G: 58
  • G6: 32
  • H: 65
  • H1: 200
  • H2: 79
  • H3: 25
  • H5: 11
  • H6: 10,5
  • HW: 47,0 - 57,0
  • I: 30
  • M: 75
  • P: 100
  • R: G1/8
  • Stempel Ø
    : 50
  • α: 72°